WAGO - Kábeljelölő fúvóka 211-811 használatához SN122605 - 211-813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 5-11 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 5-11 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821674993
Sonepar cikkszám
SN122605
Gyártói cikkszám
211-813
Gyártói típuskód
211-813
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
5-11 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
5-11 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 12 mm; 211-811 használatához; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 5,0 …11,0 mm; átlátszó