Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kábeljelölő kártya fehér SN094593 - 211-811

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kábeljelölő kártya fehér SN094593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 12 mm

  • Fogazás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094593

Gyártói cikkszám

211-811

Gyártói típuskód

211-811

Kivitel:

címke

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

dugasz

Jelölőkártya; Smart Printer-hez; fúvókák használatához; Hossz: 12 mm; fehér