WAGO - Kábeljelölő Smart Printer-hez sárga 44x10mm 500db/tekercs SN205642 - 211-837/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 44 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143981842
Sonepar cikkszám
SN205642
Gyártói cikkszám
211-837/000-002
Gyártói típuskód
211-837/000-002
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
44 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
10 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő; Smart Printer-hez; kábeljelölők használatához; 44 x 10 mm; sárga