WAGO - Kábeljelölő TP-nyomtatóhoz kábeljelölők használatához 25 x 10 mm fehér SX112569 - 211-135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821051114
Sonepar cikkszám
SX112569
Gyártói cikkszám
211-135
Gyártói típuskód
211-135
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
25 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő; TP-nyomtatóhoz; kábeljelölők használatához; 25 x 10 mm; fehér