Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kábeljelölő Zsugorcső 12,7mm fehér SN116500 - 211-505

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kábeljelölő Zsugorcső 12,7mm fehér SN116500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 12.7-12.7 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 15000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116500

Gyártói cikkszám

211-505

Gyártói típuskód

211-505

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

12.7-12.7 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

15000 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 12,7 mm; fehér