WAGO - Kábelvágó olló réz és alumínium kábelekhez, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás, szigetelt, 160 mm SN201914 - 206-1342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 10 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2
Teljes hossz - 170 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201914
Gyártói cikkszám
206-1342
Gyártói típuskód
206-1342
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
10 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
50 mm2
Teljes hossz:
170 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű