WAGO - Kapacitív puffermodul 24 VDC bemeneti feszültség 24 VDC kimeneti feszültség 20 A kimeneti áram 0,17 ... 16,5 s pufferidő kommuni SX108352 - 787-881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 20.4-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 20-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454909826
Sonepar cikkszám
SX108352
Gyártói cikkszám
787-881
Gyártói típuskód
787-881
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
20.4-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
20-30 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
57 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
181 mm
Mélység:
181 mm
Modulszélesség:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem