Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsoló üzemű tápegység bemenet: 100-240VAC kimenet: 24VDC,1,25A (30W) IP20 SN134836 - 787-1702

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kapcsoló üzemű tápegység bemenet: 100-240VAC kimenet: 24VDC,1,25A (30W) IP20 SN134836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-26 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143372459

Sonepar cikkszám

SN134836

Gyártói cikkszám

787-1702

Gyártói típuskód

787-1702

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-26 V

Max. kimeneti áram 1:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

125-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.25 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

30 mm

Modulszélesség:

6

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolóüzemű tápegység; Eco; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1,25 A kimeneti áram; DC-OK LED