WAGO - Kapcsolómodul 2 pólusú kismegszakítóval Kapcsolási feszültség: 250 VAC Kapcsolóáram: 16 A SX108243 - 789-802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 250-250 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821274810
Sonepar cikkszám
SX108243
Gyártói cikkszám
789-802
Gyártói típuskód
789-802
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
250-250 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
250-250 V
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2