Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolómodul kismegszakítóval Kapcsolási feszültség: 250 VAC Kapcsolóáram: 16 A SX108244 - 789-801

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 250-250 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821274742

Sonepar cikkszám

SX108244

Gyártói cikkszám

789-801

Gyártói típuskód

789-801

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

250-250 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

16 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

250-250 V

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Kapcsolómodul; kismegszakítóval; Kapcsolási feszültség: 250 VAC; Kapcsolóáram: 16 A