WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 4 A kimeneti áram PowerBoost SX108386 - 787-6716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-265 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143644877
Sonepar cikkszám
SX108386
Gyártói cikkszám
787-6716
Gyártói típuskód
787-6716
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-265 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
90-265 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
4 A
Teljesítményleadás:
96 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-265 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
54 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
141 mm
Mélység:
111 mm
Modulszélesség:
7
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Falra szerelhető:
Igen