WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis 24VDC kimeneti fesz, 20 A kimeneti áram SN186954 - 2587-2147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 23-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966626698
Sonepar cikkszám
SN186954
Gyártói cikkszám
2587-2147
Gyártói típuskód
2587-2147
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
23-28 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
56 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
138 mm
Modulszélesség:
2
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem