Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis 30 VDC kimeneti feszültség 0,9 A kimeneti áram töltésszabályzóval SX108345 - 787-907

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 30-30 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.9 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 88-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821787310

Sonepar cikkszám

SX108345

Gyártói cikkszám

787-907

Gyártói típuskód

787-907

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

30-30 V

Max. kimeneti áram 1:

0.9 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

88-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

125-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

30 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.9 A

Teljesítményleadás:

27 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

88-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

48 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

104 mm

Mélység:

57 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kapcsolóüzemű tápegység; 1 fázis; 30 VDC kimeneti feszültség; 0,9 A kimeneti áram; töltésszabályzóval