Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység 24VDC 1,25 A IP20 SN177829 - 787-2850

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177829

Gyártói cikkszám

787-2850

Gyártói típuskód

787-2850

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.25 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

36 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

Modulszélesség:

2

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1,25 A kimeneti áram