Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Classic 1 fázis 12 VDC kimeneti feszültség 15 A kimeneti áram TopBoost DC OK kontaktus SX108422 - 787-1631

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 11.5-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143060509

Sonepar cikkszám

SX108422

Gyártói cikkszám

787-1631

Gyártói típuskód

787-1631

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

11.5-15 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

15 A

Teljesítményleadás:

180 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

55 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

127 mm

Mélység:

172 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kapcsolóüzemű tápegység; Classic; 1 fázis; 12 VDC kimeneti feszültség; 15 A kimeneti áram; TopBoost; DC OK kontaktus