WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Classic 1 fázis 12 VDC kimeneti feszültség 2 A kimeneti áram NEC Osztály 2 DC OK jelzés SX108432 - 787-1601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 11.5-14.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143060400
Sonepar cikkszám
SX108432
Gyártói cikkszám
787-1601
Gyártói típuskód
787-1601
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
11.5-14.5 V
Max. kimeneti áram 1:
2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2 A
Teljesítményleadás:
24 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
22.5 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
107.5 mm
Modulszélesség:
1
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem