WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Classic 1 fázis 48 VDC kimeneti feszültség 10 A kimeneti áram TopBoost DC OK kontaktus SX108416 - 787-1635/000-070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 40-56 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143752732
Sonepar cikkszám
SX108416
Gyártói cikkszám
787-1635/000-070
Gyártói típuskód
787-1635/000-070
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
40-56 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
95 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
170 mm
Modulszélesség:
6
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem