WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Classic 2 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 10 A kimeneti áram TopBoost DC OK kontaktus SX108415 - 787-1638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 180-550 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143521420
Sonepar cikkszám
SX108415
Gyártói cikkszám
787-1638
Gyártói típuskód
787-1638
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
180-550 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
254-780 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
180-550 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
55 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
146.5 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem