WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Classic 3 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 40 A kimeneti áram TopBoost DC OK kontaktus SX108413 - 787-1644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143259187
Sonepar cikkszám
SX108413
Gyártói cikkszám
787-1644
Gyártói típuskód
787-1644
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
320-575 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
450-800 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
320-575 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
126 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
198 mm
Modulszélesség:
7
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem