WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Eco 1 fázis 12 VDC kimeneti feszültség 8 A kimeneti áram DC-OK LED SX108393 - 787-1721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 10-14 V
Max. kimeneti áram 1 - 8 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143656047
Sonepar cikkszám
SX108393
Gyártói cikkszám
787-1721
Gyártói típuskód
787-1721
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
10-14 V
Max. kimeneti áram 1:
8 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
125-375 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
8 A
Teljesítményleadás:
96 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
99 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
60 mm
Modulszélesség:
6
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Igen