Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Kompakt 1 fázis 12 VDC kimeneti feszültség 6,5 A kimeneti áram 2,50 mm2 SX108435 - 787-1021

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.5-15.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821498018

Sonepar cikkszám

SX108435

Gyártói cikkszám

787-1021

Gyártói típuskód

787-1021

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10.5-15.5 V

Max. kimeneti áram 1:

6.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.5 A

Teljesítményleadás:

78 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

89 mm

Mélység:

89 mm

Modulszélesség:

5

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 12 VDC kimeneti feszültség; 6,5 A kimeneti áram; 2,50 mm2