WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Kompakt 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 0,5 A kimeneti áram DC-OK LED SN155339 - 787-1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143812184
Sonepar cikkszám
SN155339
Gyártói cikkszám
787-1200
Gyártói típuskód
787-1200
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
125-375 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.5 A
Teljesítményleadás:
12 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
18 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Modulszélesség:
1
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Igen