Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Kompakt 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 1,3 A kimeneti áram DC-OK LED SN155340 - 787-1202

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-26 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143907866

Sonepar cikkszám

SN155340

Gyártói cikkszám

787-1202

Gyártói típuskód

787-1202

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-26 V

Max. kimeneti áram 1:

1.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

125-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.3 A

Teljesítményleadás:

31.2 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

54 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

56 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1,3 A kimeneti áram; DC-OK LED