WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Kompakt 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 2,5 A kimeneti áram SX108440 - 787-1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 22.8-26.4 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821297598
Sonepar cikkszám
SX108440
Gyártói cikkszám
787-1012
Gyártói típuskód
787-1012
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
22.8-26.4 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
72 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
89 mm
Mélység:
89 mm
Modulszélesség:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem