Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Kompakt 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 6 A kimeneti áram DC-OK LED SX108433 - 787-1226

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-27 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 180-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143415040

Sonepar cikkszám

SX108433

Gyártói cikkszám

787-1226

Gyártói típuskód

787-1226

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-27 V

Max. kimeneti áram 1:

6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

180-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

250-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6 A

Teljesítményleadás:

150 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-132 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

144 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

8

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolóüzemű tápegység; Kompakt; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 6 A kimeneti áram; DC-OK LED