WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Pro 1 fázis 12 VDC kimeneti feszültség 6 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost DC OK kontaktus SX108368 - 787-819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 11-18 V
Max. kimeneti áram 1 - 6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821226499
Sonepar cikkszám
SX108368
Gyártói cikkszám
787-819
Gyártói típuskód
787-819
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
11-18 V
Max. kimeneti áram 1:
6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
6 A
Teljesítményleadás:
72 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
40 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
163 mm
Mélység:
163 mm
Modulszélesség:
2
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem