Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Pro 3 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 10 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost DC OK kontaktus 2,50 mm2 SX108363 - 787-840

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.8-28.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 340-550 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454909949

Sonepar cikkszám

SX108363

Gyártói cikkszám

787-840

Gyártói típuskód

787-840

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22.8-28.8 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

340-550 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

480-780 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

340-550 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

57 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

163 mm

Mélység:

179 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kapcsolóüzemű tápegység; Pro; 3 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 10 A kimeneti áram; TopBoost + PowerBoost; DC OK kontaktus; 2,50 mm2