WAGO - Kapcsolóüzemű tápegység Pro 3 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 20 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost Feszültségfelügyelet DC SX108357 - 787-852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 22.8-28.8 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 340-550 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454909901
Sonepar cikkszám
SX108357
Gyártói cikkszám
787-852
Gyártói típuskód
787-852
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
22.8-28.8 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
340-550 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
480-780 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
340-550 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
77 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
171 mm
Mélység:
179 mm
Modulszélesség:
5
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem