WAGO - KBM 25x20 1-bahnig (PET-Folie) GT95693 - 211-835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 25 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821688648
Sonepar cikkszám
GT95693
Gyártói cikkszám
211-835
Gyártói típuskód
211-835
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
10 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő; Smart Printer-hez; kábeljelölők használatához; 25 x 11 mm; fehér