WAGO - KBM 25x20 1-bahnig (PET-Folie) SN101908 - 211-836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 117.5 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101908
Gyártói cikkszám
211-836
Gyártói típuskód
211-836
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
117.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölő; Smart Printer-hez; kábeljelölők használatához; 100 x 15 mm; fehér