Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kétemeletes, dupla bontó sorkapocs 2 elfordítható bontókéssel DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 2,5 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 2,5 SX114004 - 2002-2954

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143875561

Sonepar cikkszám

SX114004

Gyártói cikkszám

2002-2954

Gyártói típuskód

2002-2954

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

2

Magasság:

108 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

nincs

Szélesség:

5.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

42 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

16 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Kétemeletes, dupla bontó sorkapocs; 2 elfordítható bontókéssel; megfelelő Ex i alkalmazásokhoz; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; kék