Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kétemeletes, dupla bontó sorkapocs L/L DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 2,5 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX114005 - 2002-2941

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143873741

Sonepar cikkszám

SX114005

Gyártói cikkszám

2002-2941

Gyártói típuskód

2002-2941

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

108 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

42 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

16 A

Kétemeletes, dupla bontó sorkapocs; L/L; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke