WAGO - Kézi működtetésű modul 4 digitális kimenet 1,50 mm2 SX108241 - 789-810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821108849
Sonepar cikkszám
SX108241
Gyártói cikkszám
789-810
Gyártói típuskód
789-810
Parancshelyek száma:
0
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kézi működtetésű modul; 4 digitális kimenet; 1,50 mm2