WAGO - Kioldó mechanizmus IP20 GT67229 - 789-126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 29.5 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 7.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918112888
Sonepar cikkszám
GT67229
Gyártói cikkszám
789-126
Gyártói típuskód
789-126
Mélység:
29.5 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
7.1 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Modulszélesség:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Elengedő mechanizmus; fehér