WAGO - Kombinált fogó vágóval, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás, szigetelt, 160 mm SN201910 - 206-1312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 171 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Fogantyú felület - fogazott
Kiálló vágóél - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201910
Gyártói cikkszám
206-1312
Gyártói típuskód
206-1312
Hosszúság:
171 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Fogantyú felület:
fogazott
Kiálló vágóél:
Nem
Szigetelt:
Igen
Alak:
egyenes
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Ütközésvédelemmel:
Nem
Oldalvágóval:
Igen
Tömeg:
175 g
VDE kombinált fogó; vágóval; VDE tesztelve; 1000 V; 2-komponensű fogás; szigetelt; 160 mm