Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kommunikációs kábel 5m SN160396 - 750-923/000-001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kommunikációs kábel 5m SN160396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-PC

  • Pólusszám - 4

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454765200

Sonepar cikkszám

SN160396

Gyártói cikkszám

750-923/000-001

Gyártói típuskód

750-923/000-001

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-PC

Pólusszám:

4

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Konfigurációs kábel; USB-csatlakozó; Hossz 5 m