WAGO - Kommunikációs kábel GT57416 - 750-923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 4
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454571641
Sonepar cikkszám
GT57416
Gyártói cikkszám
750-923
Gyártói típuskód
750-923
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
4
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Konfigurációs kábel; USB-csatlakozó; Hossz 2,5 m