Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kommunikációs kábel T16E SN075732 - 706-2300/101-200

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075732

Gyártói cikkszám

706-2300/101-200

Gyártói típuskód

706-2300/101-200

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Rendszerkábel; Siemens S7-300-hoz; 16 digitális bemenet; Hossz 2 m; Vezetékeresztmetszet 0,34 mm2