Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kompakt sorkapocs, áramváltókhoz, 6,00 mm², többszínű SN187645 - 2007-8877

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 6 mm2

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187645

Gyártói cikkszám

2007-8877

Gyártói típuskód

2007-8877

Érkeresztmetszet:

6 mm2

Plombálósapkával:

Nem

Kompakt sorkapocs; áramváltókhoz; 6,00 mm2; többszínű