WAGO - Kompakt sorkapocs blokk áramváltós méréshez 3db áramváltó csatlakozáshoz 6mm2 SN126129 - 2007-8875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 6 mm2
Pólusszám - 6
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055143240628
Sonepar cikkszám
SN126129
Gyártói cikkszám
2007-8875
Gyártói típuskód
2007-8875
Érkeresztmetszet:
6 mm2
Pólusszám:
6
Plombálósapkával:
Nem
Kompakt sorkapocs; áramváltókhoz; 6,00 mm2; többszínű