WAGO - Kompakt sorkapocs blokk áramváltós méréshez 3P+N+PE és 3db áramváltó csatlakozáshoz 6mm2 SN022870 - 2007-8873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 6 mm2
Pólusszám - 11
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050821776697
Sonepar cikkszám
SN022870
Gyártói cikkszám
2007-8873
Gyártói típuskód
2007-8873
Érkeresztmetszet:
6 mm2
Pólusszám:
11
Plombálósapkával:
Nem
Kompakt sorkapocs; áram- és feszültségtranszformátorokhoz; 6,00 mm2; többszínű