Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kompakt vezérlő 100 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485 2 x ETHERNET SD SN155338 - 751-9301

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kompakt vezérlő 100 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485 2 x ETHERNET SD SN155338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Relékimenetek száma - 0

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4066966192865

Sonepar cikkszám

SN155338

Gyártói cikkszám

751-9301

Gyártói típuskód

751-9301

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális kimenetek száma:

4

Relékimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

8

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Kivitel:

kompakt

Tároló/memória mérete:

32768 kByte

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Tároló/memóriafajta:

FLASH

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

DNP3 protokoll támogatása:

Igen

IEC 60870 protokoll támogatása:

Igen

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

108 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

90 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

90 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Kompakt vezérlő 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD