Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kötődoboz 225x145x46 SN178638 - 207-4301

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0.2-4 mm2

  • Halogénmentes - Igen

  • Bányászati engedély - Nem

  • Csatlakoztatási tartozékok - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178638

Gyártói cikkszám

207-4301

Gyártói típuskód

207-4301

Típus:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0.2-4 mm2

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

egyéb

Csatlakozódoboz; leágazásokhoz; többmagos kábelek; 221-es széria; max. 4 mm2-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; fehér