WAGO - Közbenső válaszlap 2,9 mm széles narancssárga SX113852 - 2006-1696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 2.9 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966275391
Sonepar cikkszám
SX113852
Gyártói cikkszám
2006-1696
Gyártói típuskód
2006-1696
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
2.9 mm
Bepattintható:
Igen
Közbenső válaszlap; 2,9 mm széles; narancssárga