WAGO - Krimpelő szerszám 6-16mm2 érvéghüvelyhez SN109250 - 206-1216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143885461
Sonepar cikkszám
SN109250
Gyártói cikkszám
206-1216
Gyártói típuskód
Variocrimp 16
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
207 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Variocrimp 16 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 6, 10 és 16 mm2