WAGO - Krimpelőfogó 50, szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez, Krimpelési tartomány 35 mm² és 50 mm² SN098150 - 206-250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 35-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098150
Gyártói cikkszám
206-250
Gyártói típuskód
206-250
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
35-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Krimpelőfogó 50, szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez, Krimpelési tartomány 35 mm² és 50 mm²