WAGO - L-típusú végmodul moduláris merev érintkezőlábbal Lezárómodul 1,50 mm2 szürke SX111315 - 249-142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2
Csupaszolási hossz - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454193713
Sonepar cikkszám
SX111315
Gyártói cikkszám
249-142
Gyártói típuskód
249-142
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Névleges feszültség:
630 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5 mm