WAGO - LÁNC ÁTHIDALÓ GT58416 - 210-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 50
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332102049
Sonepar cikkszám
GT58416
Gyártói cikkszám
210-103
Gyártói típuskód
210-103
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
50
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
8 A
Szigetelt:
Igen
Vezetékközösítő lánc; 0,5 mm2; szigetelt; fekete