Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Lean Menedzselhető Switch 16 Ports 1000Base-T SX107626 - 852-1816

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 16

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Ethernet - Igen

  • Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

208 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4066966072969

Sonepar cikkszám

SX107626

Gyártói cikkszám

852-1816

Gyártói típuskód

852-1816

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

16

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

Modulrések száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Egyéb portok száma:

0

2. réteg:

Igen

Védettség (IP):

IP30

3. réteg:

Nem

Szélesség:

50 mm

Mélység:

120 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Max. teljesítményfelvétel:

12 W

Redundáns áramellátás:

Igen

Magasság:

160 mm

Lean Menedzselhető Switch; 16 Ports 1000Base-T