WAGO - Lépcsőzetes áthidaló szigetelt világosszürke SX113971 - 2002-477/011-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143692410
Sonepar cikkszám
SX113971
Gyártói cikkszám
2002-477/011-000
Gyártói típuskód
2002-477/011-000
Kivitel:
dobozösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke